Startseite

TARGETTI - TAR1T3726 ACC DRIVER 24V IP20 50W - 1T3726

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T3726 ACC DRIVER 24V IP20 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753409229

Artikelnummer

TAR1T3726

Herstellernummer

1T3726

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

165 mm

Breite:

22 mm

Höhe:

64 mm

Alimentazione remota 50W 24V. LxHxP: 165x64x22mm.