Startseite

TARGETTI - TAR1T3783 ACC IGN DALI 1050MA - 1T3783

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T3783 ACC IGN DALI 1050MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 42...42 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753412250

Artikelnummer

TAR1T3783

Herstellernummer

1T3783

Hersteller

TAR

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

42...42 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

93 mm

Länge:

160 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico DALI max 42W, LxHxP=160x35x83mm, 110-240V, 1050mA, IP20.