TARGETTI - TAR1T4186 SLIM LINE LED PEND UP LED 19W VWFL 3000K - 1T4186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2590 lm
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 1800 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753429685
Artikelnummer
TAR1T4186
Herstellernummer
1T4186
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2590 lm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
1800 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
26 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung



