Startseite

TARGETTI - TAR1T4187 SLIM LINE LED PEND UP DOWN LED 38W VWFL - 1T4187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Länge - 1800 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753429692

Artikelnummer

TAR1T4187

Herstellernummer

1T4187

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Länge:

1800 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

40 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

26 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sospensione modulare a luce diretta/ indiretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 2000 mm con sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS. I moduli di lunghezza 1800 mm possono essere assemblati a sistema in linea o a 90° mediante appositi accessori. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED.