TARGETTI - TAR1T4188 SLIM LINE LED PEND UP LED 38W VWFL 3000K - 1T4188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5180 lm
Max. Systemleistung - 42 W
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 3370 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753429708
Artikelnummer
TAR1T4188
Herstellernummer
1T4188
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5180 lm
Max. Systemleistung:
42 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
3370 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
26 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



