TARGETTI - TAR1T4189 SLIM LINE LED PEND UP DOWN LED 75W VWFL - 1T4189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 3370 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007753429715
Artikelnummer
TAR1T4189
Herstellernummer
1T4189
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
3370 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
nein
Höhe/Tiefe:
26 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein