Startseite

TARGETTI - TAR1T4194 SLIM WALL LED WALL UP LED 25W VWFL 3000K - 1T4194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753429760

Artikelnummer

TAR1T4194

Herstellernummer

1T4194

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

26 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

1238 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a parete a luce indiretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED. Lampada: LED 25W 3000K.