TARGETTI - TAR1T4215DA DRIVER 400MA IP20 DALI - 1T4215DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 400...400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753477853
Artikelnummer
TAR1T4215DA
Herstellernummer
1T4215DA
Hersteller
TAR
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
400...400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
118 mm
Alimentatore dimmerabile DALI 20W, AxBxH=118x52x22 mm, 220-240V, 400mA, IP20.


