TARGETTI - TAR1T4215EL DRIVER 400MA IP20 - 1T4215EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsstrom - 400...400 mA
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753477860
Artikelnummer
TAR1T4215EL
Herstellernummer
1T4215EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsstrom:
400...400 mA
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
118 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Alimentatore elettronico 20W, AxBxH=118x52x22 mm, 220-240V, 400mA, IP20.


