Startseite

TARGETTI - TAR1T4261 RAY MINI 30W FL 3K RA97 WHITE - 1T4261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753435990

Artikelnummer

TAR1T4261

Herstellernummer

1T4261

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2635 lm

Lichtstrom:

3113...3113 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

163 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

132 mm

Lichtstärke:

10588 cd

Leuchtenlichtausbeute:

83 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

220 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mini proiettore professionale orientabile a LED. 30W. 3113 lm. 3000K. RA97. Colore bianco. Ottica flood.