Startseite

TARGETTI - TAR1T4262 RAY MINI 30W MWFL 3K RA97 WHITE - 1T4262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753475859

Artikelnummer

TAR1T4262

Herstellernummer

1T4262

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

33 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3049 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

132 mm

Länge:

163 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero. LED Chip on Board alta efficienza Ra 97. Ottica di precisione a sfaccettature convesse ellissoidali in alluminio superpuro.Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e ghiera graduata per il bloccaggio sul piano orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento. Montaggio a binario elettrificato. Colore: bianco gesso. LED MONOCHROMATIC 30W 3000K 45°.