TARGETTI - TAR1T4324 ZOOM ACCESSORY - 1T4324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753436492
Artikelnummer
TAR1T4324
Herstellernummer
1T4324
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
50 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Zoom. Sistema ottico costituito da lente piano convessa in vetro ottico, riflettore speculare anodizzato in alluminio e filtro diffondente olografico. Da utilizzare previa eliminazione dell'ottica esistente. Non può essere utilizzato con ottiche narrow spot. Permette di ottenere un fascio variabile da 15° a 60°. Diametro 50 mm.


