Startseite

TARGETTI - TAR1T4470 KIT SOSPENSIONE SINGOLA L MAX 6000 MM DI - 1T4470

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T4470 KIT SOSPENSIONE SINGOLA L MAX 6000 MM DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753442677

Artikelnummer

TAR1T4470

Herstellernummer

1T4470

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

6000 mm

Kit sospensione singola. Driver: DALI. Colore: Bianco fiorentino. L. 6000mm.