TARGETTI - TAR1T4506 HALL LED WALL MOUNTED FIXTURE PLASTER WH - 1T4506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5160 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753439783
Artikelnummer
TAR1T4506
Herstellernummer
1T4506
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5160 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
129 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
330 mm
Breite:
297 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
112 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



