Startseite

TARGETTI - TAR1T4526 CORO ADJ PRJ LED 11W SP 3000K SHORT ARM - 1T4526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753440000

Artikelnummer

TAR1T4526

Herstellernummer

1T4526

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1123 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

210 mm

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato nelle finiture bianco fiorentino. Sistema di dissipazione passiva. Braccio snodato orientabile +/-180° sul pianoverticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driverintegrato, canale di installazione. Versioni con riflettore in alluminio complete di schermo di protezione in policarbonato. Predisposto per il montaggio di accessori. LED ad alta emissione bianco caldo disponibile con Ra84 e Ra97. Gruppo ottico equipaggiato con lenti in metacrilato o riflettore di precisione a sfaccettature convesse in alluminio superpuro. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI. TIPO LAMPADA: LED MONOCHROMATIC. TEMPERATURA COLORE: WW 3000K. NUMERO DI LAMPADE: 1. POTENZA: 11W. RA: RA84. APERTURA DI FASCIO: SP. COLORE: BIANCO FIORENTINO. VERSIONE: SYSTEM.INT32[]. TIPO ALIMENTAZIONE: ACCESSORIA. CORRENTE DI ALIMENTAZIONE (CC): 350MA. CLASSE ISOLAMENTO: CLASSE 3. IP GLOBALE O VANO INCASSATO: IP20. CLASSE F: SI. EFFETTI DI LUCE: ACCENT LIGHTING.