Startseite

TARGETTI - TAR1T4541 CORO ADJ PRJ LED 18W SP 3000K LONG ARM R - 1T4541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753440161

Artikelnummer

TAR1T4541

Herstellernummer

1T4541

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

21 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2288 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

240 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato nelle finiture bianco fiorentino. Sistema di dissipazione passiva. Versioni con riflettore in alluminio completedi schermo di protezione in policarbonato. Predisposto per il montaggio di accessori. LED ad alta emissione bianco caldo disponibile con Ra84. Gruppo ottico equipaggiato con lenti in metacrilato o riflettore di precisione a sfaccettature convesse in alluminio superpuro. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati incorrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile ascelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driver integrato, canale di installazione. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI. Lampada: LED 18W 3000K. Ottica: SP. Versione: braccio lungo.