Startseite

TARGETTI - TAR1T4543 CORO ADJ PRJ LED 17W WFL 3000K LONG ARM - 1T4543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753440185

Artikelnummer

TAR1T4543

Herstellernummer

1T4543

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2177 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

240 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Concept - Proiettore professionale orientabile a LED 17W2177Lm 3000K per installazione a parete o su cornicione. Materiale - Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato nelle finiture bianco fiorentino. Sistema di dissipazione passiva. Camera ottica in policarbonato nero. Ottica - Versioni con riflettore in alluminio complete di schermo di protezione in policarbonato. Predisposto per il montaggio di accessori. LED ad alta emissione bianco caldo disponibili con Ra84. Gruppo ottico disponibile nelle versione wide flood equipaggiato con lente in metacrilato o riflettore di precisione a sfaccettature convesse in alluminio superpuro. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio micrometrico del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Montaggio - Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driver integrato, canale di installazione.