Startseite

TARGETTI - TAR1T4569 CORO ADJ PRJ LED 38W SP 3000K LONG ARM R - 1T4569

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 44 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753440406

Artikelnummer

TAR1T4569

Herstellernummer

1T4569

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

44 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4556 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

276 mm

Geeignet für Lampenleistung:

39...39 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato a polvere nelle finiture bianco fiorentino. Dissipatore in alluminio estruso anodizzato nero. Sistema di dissipazione passiva. LED ad alta emissione bianco caldo disponibile con Ra84. Gruppo ottico completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Completadi schermo di protezione in policarbonato. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Predisposto per il montaggio di accessori. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driver integrato, canale di installazione. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI. LED Monochromatic 38W 3000K 4556lm.