TARGETTI - TAR1T4590 CORO ADJ PRJ LED 45W 55W FL 3000K SHORT - 1T4590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 61 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8007753440628
Artikelnummer
TAR1T4590
Herstellernummer
1T4590
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
61 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
246 mm
Geeignet für Lampenleistung:
45...55 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
900...1050 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



