Startseite

TARGETTI - TAR1T4593 CORO ADJ PRJ LED 45W 55W MWFL 3000K LONG - 1T4593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753440659

Artikelnummer

TAR1T4593

Herstellernummer

1T4593

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6196 lm

Lichtstrom:

7130...7130 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

119 mm

Höhe/Tiefe:

112 mm

Geeignet für Lampenleistung:

45...45 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtstärke:

10496 cd

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

116 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

276 mm

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

ja

Coro grande proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio fisso o variabile. 45W. 7130 lm. 3000K. long arm. Ottica medium flood. Colore bianco. RI 80