Startseite

TARGETTI - TAR1T4610 CORO ACCESSORY SURFACE MOUNTING BASE DRI - 1T4610

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T4610 CORO ACCESSORY SURFACE MOUNTING BASE DRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 42 mm

  • Breite - 142.5 mm

  • Länge - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753439301

Artikelnummer

TAR1T4610

Herstellernummer

1T4610

Hersteller

TAR

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

42 mm

Breite:

142.5 mm

Länge:

145 mm

Base per montaggio su superficie con driver elettronico integrato 500mA. Colore: Bianco fiorentino.