TARGETTI - TAR1T4630 DRIVER 350MA ELECTRONIC DALI - 1T4630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8007753439509
Artikelnummer
TAR1T4630
Herstellernummer
1T4630
Hersteller
TAR
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
52 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
119 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


