Startseite

TARGETTI - TAR1T4634 VOLTA ADJ LED PRJ ASYMMETRICAL 21W 3000K - 1T4634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753439561

Artikelnummer

TAR1T4634

Herstellernummer

1T4634

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

153.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

21...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

86.5 mm

Länge:

184 mm

Nennstrom:

600...900 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere nelle finiture bianco fiorentino. Schermo di protezione ultra piatto in metacrilato. Predisposto per il montaggio di accessori. Staffa in lamiera di acciaio inox piegata predisposta per installazione in superficie con viti e tasselli (non forniti). Versione IP54: precablata con cavo H07RN-F 2x1,5mm² per collegamento a driver remoto. LED ad alta emissione bianco caldo Ra 84. Gruppi ottici “Asimmetrico” equipaggiati con riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa, gruppo ottico “Superspot” con lenti in acrilico. Orientabilità del corpo ottico di +/- 90 sul piano verticale con sistema di bloccaggio del puntamento tramite chiave a brugola. Sistema di dissipazione passiva. Da completare con driver disponibili nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI IP20 ad uso interno; elettronica base e dimmerabile DALI IP68 con connettori stagni ad uso esterno predisposto per collegamento alla rete. TIPO LAMPADA: LED MONOCHROMATIC. TEMPERATURA COLORE: WW 3000K. NUMERO DI LAMPADE: 1. POTENZA: 21/33W. RA: RA84. OTTICA: ASIMMETRICO. COLORE: BIANCO FIORENTINO. TIPO ALIMENTAZIONE: ACCESSORIA. CORRENTE DI ALIMENTAZIONE (CC): 600/900MA. CLASSE ISOLAMENTO: CLASSE 3. IP GLOBALE O VANO INCASSATO: IP54. CLASSE: F SI. EFFETTI DI LUCE: WASH LIGHTING. LUMEN: 2916Lm/4000Lm.