TARGETTI - TAR1T4636 VOLTA ADJ LED PRJ ELLIPTICAL 21W 3000K - 1T4636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 37 W
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8007753439608
Artikelnummer
TAR1T4636
Herstellernummer
1T4636
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
37 W
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
153.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
21...33 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
86.5 mm
Länge:
184 mm
Nennstrom:
600...900 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



