Startseite

TARGETTI - TAR1T4649EL CCTLED ARC MINI FIX LED LP FL 40K - 1T4649EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753462873

Artikelnummer

TAR1T4649EL

Herstellernummer

1T4649EL

Hersteller

TAR

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

matt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1855 lm

Außendurchmesser:

120 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

74 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Corpo in nylon bianco predisposto per installazioni trimless in controsoffitti in cartongesso o installazioni standard con anello decorativo accessorio. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Riflettore secondario in policarbonato verniciato alluminio matt. Gruppo ottico completo con frontale rimovibile per l'inserimento di accessori ottici dedicati. Versioni FL con lenti in metacrilato. Sistema di aggancio rapido tramite molle per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 25mm. Completo di driver disponibile nelle versioni elettronica e dimmerabile DALI. Kit emergenza completo di pacco batterie da 3h disponibile come accessorio. 220-240Vac 50/60Hz - 110-240Vac 50/60Hz. NOTE: Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per prodotti in versione DALI). LED 12W 4000K 1855lm RA84. IP Globale o vano incassato: IP20. IP Vano ottico: IP43.