Startseite

TARGETTI - TAR1T4676EL CCTLED ARC MINI ADJ LED LP FL 30K - 1T4676EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753463085

Artikelnummer

TAR1T4676EL

Herstellernummer

1T4676EL

Hersteller

TAR

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1837 lm

Lichtstärke:

2520 cd

Außendurchmesser:

120 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

104 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore da incasso orientabile a LED in bassa luminanza. 12W. Ottica flood. 3000K. 1837 lm