TARGETTI - TAR1T4724 CORO ADJ PRJ LED 3W NSP 3000K LONG ARM R - 1T4724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Packung
1 ST
EAN
8007753448495
Artikelnummer
TAR1T4724
Herstellernummer
1T4724
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
240 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
900...900 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



