Startseite

TARGETTI - TAR1T4761EL BEBOP DWN FIX LED 15W MWFL 4000K - 1T4761EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 17 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753453208

Artikelnummer

TAR1T4761EL

Herstellernummer

1T4761EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

17 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1781 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

85.4 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight da incasso in bassa luminanza per sorgenti LED. Corpo e anello in un unico pezzo in policarbonato bianco. Elemento di dissipazione alettato realizzato in pressofusione di alluminio, uscita laterale del cavo di alimentazione direttamente collegato al driver. Gruppo ottico costituito da riflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Fornito di driver nelle versioni elettronica base. Lampada: LED 15W 4000K. Ottica: MWFL.