Startseite

TARGETTI - TAR1T4762EL BEBOP PEND FIX LED 13W WFL 3000K - 1T4762EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1678 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 90 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753453215

Artikelnummer

TAR1T4762EL

Herstellernummer

1T4762EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1678 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

213 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione a luce diretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio verniciato. Frontale in policarbonato verniciato. Elemento di dissipazione interno alettato realizzato in pressofusione di alluminio. LED Chip on Board alta efficienza. Gruppo ottico costituito dariflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. Completo di cavo di sospensione in acciaio lunghezza 2000mm con sistema di regolazione micrometrica. Driver elettronico integrato nelcorpo dell’apparecchio. Colore: bianco gesso. LED MONOCHROMATIC 13W 3000K 64°.