TARGETTI - TAR1T4763EL BEBOP PEND FIX LED 13W WFL 4000K - 1T4763EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1750 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 90 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753453222
Artikelnummer
TAR1T4763EL
Herstellernummer
1T4763EL
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1750 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
90 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
213 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung



