TARGETTI - TAR1T4766EL BEBOP CEIL FIX LED 13W WFL 3000K - 1T4766EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1578 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753453253
Artikelnummer
TAR1T4766EL
Herstellernummer
1T4766EL
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1578 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
105.2 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
90 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
213 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



