TARGETTI - TAR1T4811EL ARCLED CLASS FIX 25W FL HY 30K BL EL - 1T4811EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anbaumontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753462545
Artikelnummer
TAR1T4811EL
Herstellernummer
1T4811EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
3387...3387 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2067 lm
Lichtstärke:
7556 cd
Außendurchmesser:
175 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leuchtenlichtausbeute:
74 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



