TARGETTI - TAR1T5028EL STORE MINI PRJ 18W WHITE SP 30K EL - 1T5028EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753468189
Artikelnummer
TAR1T5028EL
Herstellernummer
1T5028EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Max. Systemleistung:
21 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2425 lm
Länge:
439 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



