Startseite

TARGETTI - TAR1T5038DA STORE PRJ 19W BLACK FL 30K DA - 1T5038DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753469827

Artikelnummer

TAR1T5038DA

Herstellernummer

1T5038DA

Hersteller

TAR

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Max. Systemleistung:

23 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2886 lm

Breite:

88 mm

Höhe/Tiefe:

157 mm

Länge:

211 mm

Außendurchmesser:

93 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale per sorgenti LED. Corpo ottico e scatola alimentazione realizzata in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale porta accessori in alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico di 0° - 90° sul piano verticale di 355° sul piano orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano orizzontale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello verticale. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Montaggio a binario elettrificato. Alimentazione integrata disponibile nella versione DALI. Lampada: LED 19W 3000K 27°.