TARGETTI - TAR1T5134EL STORE GMB 1X 33W BLACK FL 30K EL - 1T5134EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8007753471608
Artikelnummer
TAR1T5134EL
Herstellernummer
1T5134EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Max. Systemleistung:
37 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4206 lm
Breite:
160 mm
Länge:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
109 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



