Startseite

TARGETTI - TAR1T5295DA DRIVER 700MA IP20 DALI - 1T5295DA

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T5295DA DRIVER 700MA IP20 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753474845

Artikelnummer

TAR1T5295DA

Herstellernummer

1T5295DA

Hersteller

TAR

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

52 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

22 mm

Länge:

118 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver 700ma ip20 dali.