Startseite

TARGETTI - TAR1T5338 RAY MINI 30W FL 4K RA84 BLACK - 1T5338

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753475989

Artikelnummer

TAR1T5338

Herstellernummer

1T5338

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

115 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

132 mm

Länge:

163 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nelle finiture nero profondo o bianco gesso. Anello frontale in policarbonato nero. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale.Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quelloorizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento. LED Chip on Board alta efficienza Ra84/Ra97.Montaggio a binario elettrificato. 30W. 4000K.