TARGETTI - TAR1T5339 RAY MINI 30W MWFL 4K RA84 BLACK - 1T5339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 33 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8007753475996
Artikelnummer
TAR1T5339
Herstellernummer
1T5339
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
33 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4015 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
115 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
132 mm
Länge:
163 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



