TARGETTI - TAR1T5349 CASAMBI CBU-ASD DALI IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 14 mm
Breite - 37 mm
Höhe - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753525516
Artikelnummer
TAR1T5349
Herstellernummer
1T5349
Hersteller
TAR
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
14 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
41 mm
Unità di controllo wireless con interfaccia DALI. Genera un bus DALI locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI. Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente. Il modulo è controllato wireless tramite applicazione CASAMBI per smartphone e tablet attraverso la tecnologia Bluetooth 4.0. I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta e affidabile permettendo ad un numero elevato di apparecchi di essere controllato in maniera semplice ed efficiente. IP20.


