TARGETTI - TAR1T5498EL LOGICO 48W 4K OPAL DOWN 1135 WHT - 1T5498EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 48...48 W
Packung
1 ST
EAN
8007753605515
Artikelnummer
TAR1T5498EL
Herstellernummer
1T5498EL
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
48...48 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1135 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Geeignet für Wandmontage:
ja



