Startseite

TARGETTI - TAR1T5518DA LOGICO 16W 4K UGR DOWN 1135 GR DA - 1T5518DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2680 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 16...16 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753605935

Artikelnummer

TAR1T5518DA

Herstellernummer

1T5518DA

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2680 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DALI:

ja

Länge:

1135 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Geeignet für Wandmontage:

ja

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 16W. 2680 lm. 34000K. L=1135 mm. Ottica opale. Emissione diretta.DALI