TARGETTI - TAR1T5653DA LOGICO SY 66W 3K OPAL UP/DW 1135 WHT DA - 1T5653DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9490 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 66...66 W
Packung
1 ST
EAN
8007753608646
Artikelnummer
TAR1T5653DA
Herstellernummer
1T5653DA
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9490 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
66...66 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung DALI:
ja
Länge:
1122 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Geeignet für Wandmontage:
ja



