Startseite

TARGETTI - TAR1T5902 STEEL SUSPENSION CABLE 4000MM WHITE - 1T5902

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T5902 STEEL SUSPENSION CABLE 4000MM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753613572

Artikelnummer

TAR1T5902

Herstellernummer

1T5902

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

4000 mm

Cavo di sospensione. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati. Colore: Bianco. L. 4000mm.