Startseite

TARGETTI - TAR1T5912 LOGICO CEILING INSTALLATION KIT WHITE - 1T5912

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T5912 LOGICO CEILING INSTALLATION KIT WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753613701

Artikelnummer

TAR1T5912

Herstellernummer

1T5912

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Sistema Di Fissaggio. Installazione a plafone: staffa in policarbonato. Bianco. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.