Startseite

TARGETTI - TAR1T5913 LOGICO CEILING INSTALLATION KIT BLACK - 1T5913

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T5913 LOGICO CEILING INSTALLATION KIT BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753613718

Artikelnummer

TAR1T5913

Herstellernummer

1T5913

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Installazione a plafone: staffa in policarbonato. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Colore: Nero.