Startseite

TARGETTI - TAR1T6042EL LOGICO SY 30W 4K OPAL U/D 562 WHT - 1T6042EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4520 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 30...30 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753702764

Artikelnummer

TAR1T6042EL

Herstellernummer

1T6042EL

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4520 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

562 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

89 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Geeignet für Wandmontage:

ja

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 30W. 4520 lm. 4000K. L=562 mm. Ottica opale. Emissione diretta