Startseite

TARGETTI - TAR1T6097EL THREESIXTY 31W D384 U/D OPAL 4K WHT - 1T6097EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5733 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753705093

Artikelnummer

TAR1T6097EL

Herstellernummer

1T6097EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5733 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

93 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

384 mm

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbaudurchmesser:

300 mm

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Polzahl:

5

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. 37W. 5733 lm. 4000K. Colore Bianco. D=384 mm