TARGETTI - TAR1T6138EL THREESIXTY 37W D590 DOWN OPAL 3K WHT - 1T6138EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7418 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753705925
Artikelnummer
TAR1T6138EL
Herstellernummer
1T6138EL
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7418 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
79 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
590 mm
Ausführung des Rasters:
matt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Einbaudurchmesser:
300 mm
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Polzahl:
5
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Mit Lampenschutzkorb:
nein



