Startseite

TARGETTI - TAR1T6318 RAY MICRO 12W SP 3K RA84 BLACK - 1T6318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753709145

Artikelnummer

TAR1T6318

Herstellernummer

1T6318

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

76 mm

Höhe/Tiefe:

166 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

89 mm

Länge:

110 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ra97 su richiesta. Ottiche di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento. Montaggio a binario elettrificato. Driver elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio. DALI su richiesta. 220-240Vac 50/60Hz. LED 12W 3000K 1900lm RA84 17°.