Startseite

TARGETTI - TAR1T6324 RAY MICRO 12W MWFL 4K Ra84 BLACK - 1T6324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753934172

Artikelnummer

TAR1T6324

Herstellernummer

1T6324

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1662 lm

Lichtstrom:

2009...2009 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

76 mm

Höhe/Tiefe:

89 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

110 mm

Lichtstärke:

2756 cd

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

166 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Micro proiettore professionale orientabile a LED. 12W. 2009 lm. 4000K. RA84. Colore Nero. Ottica medium flood.